Dunringlager SKF 61868 MA/C3, Buitendiameter: 420 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 340 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61868 MA/C3
Rubix:03471477
Fabrikant:41676
EAN:7316570383836

Productdetails : SKF 61868 MA/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x420x420 mm |
| Logistiek gewicht | 11330 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 618.. |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.174,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3.841,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen