Dunringlager FAG HC6310-C-2Z-L207-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC6310-C-2Z-L207-C3
Rubix:A0859298
Fabrikant:0974620980030
EAN:4064327739346

Productdetails : FAG HC 6310 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE
Hybride lager, enkele rij, generatie C, afschermingen, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | hc63..-c-2z |
| Gewicht | 0,96 kg |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Dikte | 27 mm |
| Referentietoerental | 8400 rpm |
| Grenstoerental | 9700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 67000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.781,43 excl. BTW
/ stuk
€ 2.155,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
