Dunringlager FAG S61905-2RSR>N, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:S61905-2RSR-HLC
FAG:S61905-2RSR>N
Rubix:03026550
Fabrikant:3012743710000
EAN:4064328189928

Productdetails : FAG S 61905-2RSR KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S619..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s619 |
| Grenstoerental | 8900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,51 excl. BTW
/ stuk
€ 53,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
