Dunringlager SKF 61836/C3, Buitendiameter: 225 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 180 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61836/C3
Rubix:03471458
Fabrikant:41647
EAN:7316570937510

Productdetails : SKF 61836 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige groefkogellagers zijn het meest gebruikte lagertype en zijn bijzonder veelzijdig. Ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x225x225 mm |
| Logistiek gewicht | 1720 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 618.. |
| Gewicht | 1,73 kg |
| Dikte | 22 mm |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 81500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62400 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 618,28 excl. BTW
/ stuk
€ 748,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen