Dunringlager SKF 61830, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 150 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61830
Rubix:03471450
Fabrikant:116934
EAN:7316571414485

Productdetails : SKF 61830 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.
Sterke punten
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 1185 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 420,70 excl. BTW
/ stuk
€ 509,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen