Dunringlager FAG 61819-2RZ, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 95 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:61819-2RZ-Y
FAG:61819-2RZ
Rubix:03023084
Fabrikant:3028084420000
EAN:4064328631281

Documenten
Productdetails : FAG 61819-2RZ/Y KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-2RZ, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 4350 rpm |
| Grenstoerental | 6600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,28 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 491,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
