Dunringlager SKF 61884 MA, Buitendiameter: 520 mm | Breedte: 46 mm | Binnendiameter: 420 mm

Dunringlager, messing kooi SKF

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61884 MA
Rubix:03477488
EAN:7316577093707
SKF 61884 MA KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter420 mm
Buitendiameter520 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61884 MA KOGELLAGER EENRIJIG


De groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereisen weinig onderhoud. Omdat de groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn deze in vele ontwerpen, varianten en groottes beschikbaar bij SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21500 g
Binnendiameter420 mm
Buitendiameter520 mm
Breedte46 mm
Afdichtingopen
Kokermessing
Type lagerspelingcn
Serie618..
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 6.955,56 excl. BTW
/ stuk
€ 8.416,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen