Dunringlager FAG 61820-2RZ, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 100 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:61820-2RZ-Y
FAG:61820-2RZ
Rubix:03023090
Fabrikant:3027513190000
EAN:4064328631359

Documenten
Productdetails : FAG 61820-2RZ/Y KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-2RZ, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Referentietoerental | 4150 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 429,28 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 519,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
