Groefkogellager FAG 6209-C-Z>V, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6209-C-Z
FAG:6209-C-Z>V
Rubix:A0543113
Fabrikant:3016292930000
EAN:4064328383043

Productdetails : FAG 6209 C/Z KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 6...-C-Z, enkele rij, generatie C, afscherming, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,52 excl. BTW
/ stuk
€ 38,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
