Groefkogellager FAG 6216-M-J20GA-C4, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6216-M-J20GA-C4
Rubix:A0882455
Fabrikant:3023736240040
EAN:4064328873650

Productdetails : FAG 6216 M/C4/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62..-m-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 993,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1.201,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
