Groefkogellager SKF 6308 TN9/C4, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6308 TN9/C4
Rubix:03802199
Fabrikant:91137
EAN:7316571005980
SKF 6308 TN9/C4 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6308 TN9/C4 KOGELLAGER EENRIJIG POLYAMIDE KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager, uitgerust met een versterkte polyamide kooi, is ontworpen om zeer hoge snelheden te weerstaan, zelfs onder belasting. Het is ideaal voor veeleisende toepassingen, minimaliseert wrijving en warmteontwikkeling, waardoor een soepele rotatie en een langere levensduur worden gegarandeerd.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager beschikt over een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor een hoge stevigheid en verminderde wrijving, zelfs bij hoge snelheden. Dankzij de C4-speling biedt het een grotere bewegingsvrijheid, waardoor het vastlopen van de rollende elementen onder hoge belasting wordt beperkt. De lage wrijving zorgt voor minder warmteontwikkeling, terwijl het open ontwerp bijdraagt aan een efficiënte warmteafvoer.

Onderhoud:
Om optimale prestaties te waarborgen, is regelmatig onderhoud essentieel. Het open ontwerp maakt eenvoudige inspecties en smeerbeurten mogelijk. De versterkte polyamide kooi vereist slechts een minimale hoeveelheid smeermiddel, waardoor het risico op vastlopen wordt verminderd. Het wordt echter aanbevolen om een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de gebruiksomstandigheden. Regelmatige controles van geluid, temperatuur en radiale speling zijn cruciaal om voortijdige slijtage te detecteren en snel in te grijpen.

Afdichting:
Dit model is niet voorzien van afdichtingen. Deze open constructie betekent dat het niet beschermd is tegen verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen, wat kan leiden tot vuilindringing en smeermiddellekkage. Daarentegen zorgt het open ontwerp voor een uitstekende warmteafvoer en directe toegankelijkheid voor onderhoud, wat voordelig is in schone en gecontroleerde omgevingen.

Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekend geschikt voor zeer hoge snelheden;
- Lage wrijvingsweerstand en interne frictie voor soepele prestaties;
- Verhoogde duurzaamheid door de lichte en robuuste polyamide kooi versterkt met glasvezel;
- Vereenvoudigd onderhoud dankzij het open ontwerp, dat gemakkelijke toegang voor inspecties mogelijk maakt.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is bij uitstek geschikt voor toepassingen die zeer hoge snelheden vereisen, grote temperatuurschommelingen vertonen of waarbij zware belastingen voor extra uitzetting zorgen. Het wordt gebruikt in droogsystemen van papiermachines, tractiemotoren van treinen, trilzeven, hydraulische koppelingen, tractorversnellingsbakken en gangbare apparatuur zoals elektromotoren, ventilatoren en machinegereedschappen, waar prestaties en duurzaamheid van cruciaal belang zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht591 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie6308
Kokerpolyamide
Referentietoerental17000 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42300 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 48,70 excl. BTW
/ stuk
€ 58,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen