Groefkogellager SKF 16060 MA, Buitendiameter: 460 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 300 mm
Diepgroefkogellagers, messing kooi SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:16060 MA
Rubix:A0656730
EAN:7316577039774





Productdetails : SKF 16060 MA KOGELLAGER EENRIJIG
Radiale kogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, kunnen axiale en radiale belastingen in beide richtingen opvangen en vereisen weinig onderhoud. Radiale kogellagers zijn de meest gebruikte types en worden daarom door SKF in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen geproduceerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32200 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 160 |
| Koker | messing |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.161,50 excl. BTW
/ stuk
€ 8.665,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
