BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -227982
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:227982
Rubix:A0867953


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027a -227982 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -227982
Bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel type 6027A (normaal gesloten). 24/50 V AC, G1/2, debiet 33,3 l/min, tot 1,2 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027a -227982 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1,2 bar |
| Volumestroom | 33,3 l/min |
| Drukbereik | 0-1,2 bar (water/olie); 0-2,0 bar (lucht) |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,08 excl. BTW
/ stuk
€ 338,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen