BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -41188
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:41188
Rubix:A0869835
Fabrikant:41188


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0331c - 41188 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -41188
Direct-werkend Bürkert 3/2-way magneetventiel (NC) Type 0331C met artikel 41188. Flensuitvoering, 230 V en NBR afdichting voor toepassingen tot 16 bar bij 0–80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0331c - 41188 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 1,67 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 16 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,44 excl. BTW
/ stuk
€ 224,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen