GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG 6-KANT 7/32" - 20 L 7/32AF
Dop 6-kant lang inch maat - 20 L (AF)
Zie technische informatieReferenties
Gedore:20 L 7/32AF
Rubix:10018544
Fabrikant:6192990
EAN:4010886619292

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" LANG 6-KANT 7/32" - 20 L 7/32AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" lang 6-kant 7/32" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 5,5562 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 17 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,69 excl. BTW
/ stuk
€ 22,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
