STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 56IMP-30

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:25020030
Rubix:10121931
EAN:4018754015856
STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 56IMP-30

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' aansluiting ''
Diameter30 mm
Lengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 56IMP-30


3/4" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Aansluiting3/4' aansluiting ''
Diameter30 mm
Lengte100 mm
Vierkant19,05 mm
Diameter (inch)3/4 ''
Afwerkinggietijzer
Gewicht860 g
€ 56,58 excl. BTW
/ stuk
€ 68,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen