BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.11/16 8900DZ-1.11/16

Dopsleutel set 8900DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8900DZ-1.11/16
Rubix:A0767058
EAN:7314150166282
BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.11/16 8900DZ-1.11/16

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter43 mm
Lengte65 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.11/16 8900DZ-1.11/16


Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

3/4" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter43 mm
Lengte65 mm
Vierkant45 mm
Diameter (inch)1-11/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht610 g
€ 36,35 excl. BTW
/ stuk
€ 43,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen