Referenties
Bahco:SB7805SM-14
Rubix:A0765215
Fabrikant:SB7805SM-14
EAN:7314150235193



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 14MM SB SB7805SM-14
Bahco SB7805SM-14 is een lange 1/2" dopsleutelinzet met 14 mm metrisch zeskantprofiel. Hooggepolijst en voorzien van Dynamic-Drive™ voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 22,5 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 140 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,89 excl. BTW
/ stuk
€ 16,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
