BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 T8 SB SB6709TORX-T8

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB6709TORX-T8
Rubix:A0769565
Fabrikant:SB6709TORX-T8
EAN:7314150241057
BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 T8 SB SB6709TORX-T8

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' ''
Diameter12 mm
Lengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 T8 SB SB6709TORX-T8


Bahco SB6709TORX-T8 dopsleutel voor TORX® T8 schroeven, met 1/4" vierkantaansluiting. Hoogglans gepolijst, ISO 1174/DIN 3120.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4' ''
Diameter12 mm
Lengte36 mm
Vierkant6,35 mm
Afwerkingglanzend
Gewicht10 g
€ 8,40 excl. BTW
/ stuk
€ 10,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen