FACOM DOPPENSET 1/2" 6-KANT SL.161-1P6U
Dopsleutelset 1/2" zeskant in inches - 15 stuks - SL.161-1P6U
Zie technische informatieReferenties
Facom:SL.161-1P6U
Rubix:10560632
EAN:3662424067075

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" 6-KANT SL.161-1P6U
Bevat:
- 1 x krachtige 1/2" waterdichte ratel: SL.161
- 11 x 1/2" inbussleutels in inches: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'
- 2 x 1/2" verlengstukken: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
- 1 x 1/2" kruiskoppeling : S.240A
- Geleverd met een pictogramblad om uw doos te personaliseren
- Lege doos: BP.MBOXM
- M thermogevormde tray (309 x 188 mm): PL.M05.
Gewicht: 2.685 kg.
- 1 x krachtige 1/2" waterdichte ratel: SL.161
- 11 x 1/2" inbussleutels in inches: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'
- 2 x 1/2" verlengstukken: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
- 1 x 1/2" kruiskoppeling : S.240A
- Geleverd met een pictogramblad om uw doos te personaliseren
- Lege doos: BP.MBOXM
- M thermogevormde tray (309 x 188 mm): PL.M05.
Gewicht: 2.685 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 17 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | sl.161-1p6u |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,72 excl. BTW
/ stuk
€ 196,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
