LOCTITE DOSEERNAALD SS 18 GROEN 88665 DOOS 50 STUKS

Doseernaaldenset SS GA 18

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:88665
Rubix:07019154
Fabrikant:88665
EAN:0079340972261
LOCTITE DOSEERNAALD SS 18 GROEN 88665 DOOS 50 STUKS

Technische samenvatting

Diameter buis0,84 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE DOSEERNAALD SS 18 GROEN 88665 DOOS 50 STUKS


De LOCTITE® 97226 doseernaalden zijn ontworpen voor de gecontroleerde dosering van lijmen en technische vloeistoffen en combineren een roestvrijstalen punt met een Luer-Lock-aansluiting. De groene kleur komt overeen met een canulediameter van 0,84 mm.

Kenmerken:
De LOCTITE® 97226 doseernaalden zijn voorzien van een rechte roestvrijstalen canule met een groene kunststof naaf van 18 gauge. De Luer-Lock-aansluiting met spiraalvormige schroefdraad zorgt voor een stevige bevestiging op compatibele spuiten en doseertips. Het roestvrijstalen ontwerp biedt een chemische bestendigheid die geschikt is voor het aanbrengen van lijmen met een lage viscositeit, primers, oplosmiddelen, activatoren en andere vloeistoffen. Lichtwerende additieven dragen bij aan de bescherming van UV-gevoelige vloeistoffen.

Specificaties:
• Gauge: 18
• Binnendiameter: 0,84 mm
• Lengte canule: 13 mm
• Materiaal punt: roestvrij staal
• Type punt: recht
• Kleur naaf: groen
• Aansluittype: Luer-Lock
• Aantal per verpakking: 50 stuks
Dosing needle 18 (green) 0.84 mm with stainless steel dosing tip (SSS)

Sterke punten

• Veilige bevestiging op spuiten en ventielen dankzij Luer-Lock-aansluiting met spiraalvormige schroefdraad
• Brede compatibiliteit met laagviskeuze lijmen, primers, oplosmiddelen en activatoren
• Bescherming van UV-gevoelige vloeistoffen dankzij lichtblokkerende additieven
• Vereenvoudigd voorraadbeheer dankzij verpakking per 50 stuks

Toepassingen

Deze doseernaalden worden gebruikt voor de gecontroleerde dosering van laagviskeuze lijmen in industriële assemblage-, onderhouds- en reparatietoepassingen. Ze zijn geschikt voor omgevingen met beperkte toegang of voor onderdelen met complexe geometrieën. Dankzij de chemische bestendigheid zijn ze ook geschikt voor de applicatie van oplosmiddelen, activatoren en primers in mechanische werkplaatsen, elektronische productielijnen en toepassingen voor technisch verlijmen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter buis0,84 mm
Aangepaste tariefcode84249080
€ 47,69 excl. BTW
/ stuk
€ 57,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen