LOCTITE DOSEERNAALD SS 25 ROOD 88667 (PK=50ST)

Doseernaaldenset SS GA 25

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:88667
Rubix:A0560761
Fabrikant:88667
EAN:0079340972285
LOCTITE DOSEERNAALD SS 25 ROOD 88667 (PK=50ST)

Technische samenvatting

Diameter buis0,25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE DOSEERNAALD SS 25 ROOD 88667 (PK=50ST)


De LOCTITE® 97228 doseernaalden zijn bestemd voor de gecontroleerde applicatie van lijmen en technische vloeistoffen en combineren een rechte roestvrijstalen canule met een veilige Luer-Lock-aansluiting. De uitvoering met rode naaf komt overeen met een binnendiameter van 0,25 mm, geschikt voor zeer fijn en lokaal aanbrengen.

Kenmerken:
LOCTITE® 97228 bestaat uit een rechte roestvrijstalen punt en een kunststof naaf met rode kleurcodering. De Luer-Lock-aansluiting met spiraalvormige schroefdraad zorgt voor een stabiele koppeling met compatibele spuiten en doseersystemen. De metalen canule biedt een goede chemische bestendigheid voor het aanbrengen van lijmen met lage viscositeit, evenals primers, oplosmiddelen, activatoren en andere technische vloeistoffen. Lichtblokkerende additieven zijn geïntegreerd om bij te dragen aan de bescherming van UV-gevoelige producten. Het lange ontwerp vergemakkelijkt de toegang tot smalle zones en onderdelen met complexe geometrieën.

Specificaties:
• Gauge: 25
• Type: SS GA 15
• Binnendiameter: 0,25 mm
• Canulelengte: 13 mm
• Materiaal punt: roestvrij staal
• Type punt: recht
• Kleur naaf: rood
• Aansluittype: Luer-Lock
• Aantal per verpakking: 50 stuks
Dosing needle 25 (red) 0.25 mm with stainless steel dosing tip (SSS)

Sterke punten

• Zeer fijne dosering mogelijk dankzij de binnendiameter van 0,25 mm
• Betrouwbare bevestiging op spuiten en ventielen dankzij Luer-Lock met schroefdraad
• Breed inzetbaar voor diverse vloeistoffen met lage viscositeit
• Beperkt het risico op aantasting van UV-gevoelige producten door lichtblokkerende additieven

Toepassingen

Deze doseernaalden zijn geschikt voor lijm- en assemblagetoepassingen waarbij een nauwkeurige dosering in kleine hoeveelheden vereist is. Ze zijn ideaal voor gebruik in mechanische werkplaatsen, elektronische productielijnen en industriële onderhoudsomgevingen. De rechte en stijve canule vergemakkelijkt de toegang tot smalle holtes en complexe geometrieën, wat een gecontroleerde applicatie van oplosmiddelen, primers, activatoren en laagviskeuze lijmen mogelijk maakt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter buis0,25 mm
Aangepaste tariefcode84249080
€ 47,69 excl. BTW
/ pak
€ 57,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden