Referenties
Stanley:STHT6-70416
Rubix:10133169
EAN:3253566704166



Productdetails : STANLEY GR90R DRAADLOOS LIJMPISTOOL STHT6-70416
Sterke punten
• Geschikt voor alle lijmstaven
• Tot 12 minuten draadloos werken
• 25W
• Verwisselbaar mondstuk
• Temperatuurbereik: 180°-210°
• Lijmopbrengst: 720gr/u
• Uitklapbare steun
• Tot 12 minuten draadloos werken
• 25W
• Verwisselbaar mondstuk
• Temperatuurbereik: 180°-210°
• Lijmopbrengst: 720gr/u
• Uitklapbare steun
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 70x205x270 mm |
| Opgenomen vermogen | 40 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,39 excl. BTW
/ stuk
€ 47,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen