Referenties
Stanley:STHT6-70417
Rubix:10133168
EAN:3253566704173



Productdetails : STANLEY GR50R SNEL LIJMPISTOOL STHT6-70417
Het Stanley snelle lijmpistool onderscheidt zich door de snelle opwarmtijd. Het bereikt de gebruikstemperatuur in 100 s en behoudt hetzelfde vermogen tijdens de extrusie, wat zorgt voor een constant werktempo. Dit compacte en lichte gereedschap past eenvoudig in verschillende werkposten.
Kenmerken:
Het Stanley snelle lijmpistool werkt op netvoeding, wat een permanente beschikbaarheid zonder batterijbeperkingen garandeert. De snelle opwarmtechnologie maakt de ingebruikname in 100 s mogelijk, tegenover 360 s voor een model van de vorige generatie. Eenmaal op temperatuur behoudt het gereedschap hetzelfde vermogen tijdens het aanbrengen van de lijm, wat zorgt voor een gelijkmatige applicatie bij repetitieve toepassingen.
De lijmopbrengst maakt een continue toevoer mogelijk die geschikt is voor assemblage- en seriematige verlijmingswerkzaamheden. De uitklapbare steun houdt het pistool rechtop tussen twee toepassingen. Deze configuratie beperkt onbedoeld contact met het werkoppervlak en draagt bij aan een georganiseerde werkplek.
Het netsnoer van 1,7 m biedt een ruime reikwijdte naar de dichtstbijzijnde stroombron. Deze lengte vergemakkelijkt de plaatsing op een werkbank of in een onderhoudsomgeving zonder systematisch gebruik van verlengsnoeren.
Specificaties:
• Elektrisch vermogen: 95 W
• Opwarmtijd: 100 s
• Lijmdebiet: 1,8 lb/u
• Voeding: netvoeding
• Snoerlengte: 1,7 m
• Hoogte product: 180 mm
• Lengte product: 200 mm
• Breedte product: 50 mm
• Gewicht product: 0,34 kg
• Lijmpatronen inbegrepen: nee
• Verpakking: blister
Normen:
• CE-markering: conform de Europese eisen voor elektrische producten
Kenmerken:
Het Stanley snelle lijmpistool werkt op netvoeding, wat een permanente beschikbaarheid zonder batterijbeperkingen garandeert. De snelle opwarmtechnologie maakt de ingebruikname in 100 s mogelijk, tegenover 360 s voor een model van de vorige generatie. Eenmaal op temperatuur behoudt het gereedschap hetzelfde vermogen tijdens het aanbrengen van de lijm, wat zorgt voor een gelijkmatige applicatie bij repetitieve toepassingen.
De lijmopbrengst maakt een continue toevoer mogelijk die geschikt is voor assemblage- en seriematige verlijmingswerkzaamheden. De uitklapbare steun houdt het pistool rechtop tussen twee toepassingen. Deze configuratie beperkt onbedoeld contact met het werkoppervlak en draagt bij aan een georganiseerde werkplek.
Het netsnoer van 1,7 m biedt een ruime reikwijdte naar de dichtstbijzijnde stroombron. Deze lengte vergemakkelijkt de plaatsing op een werkbank of in een onderhoudsomgeving zonder systematisch gebruik van verlengsnoeren.
Specificaties:
• Elektrisch vermogen: 95 W
• Opwarmtijd: 100 s
• Lijmdebiet: 1,8 lb/u
• Voeding: netvoeding
• Snoerlengte: 1,7 m
• Hoogte product: 180 mm
• Lengte product: 200 mm
• Breedte product: 50 mm
• Gewicht product: 0,34 kg
• Lijmpatronen inbegrepen: nee
• Verpakking: blister
Normen:
• CE-markering: conform de Europese eisen voor elektrische producten
Sterke punten
• Opwarmtijd van 100 s voor snelle inzet
• Constant vermogen tijdens extrusie voor een continue applicatie
• Debiet van 1,8 lb/u voor opeenvolgende assemblagebewerkingen zonder onderbreking
• Snoer van 1,7 m biedt flexibiliteit op vaste werkposten en beperkt het gebruik van verlengsnoeren
• Uitklapbare steun houdt het gereedschap stabiel rechtop tussen twee toepassingen voor een veiligere werkplek
• Constant vermogen tijdens extrusie voor een continue applicatie
• Debiet van 1,8 lb/u voor opeenvolgende assemblagebewerkingen zonder onderbreking
• Snoer van 1,7 m biedt flexibiliteit op vaste werkposten en beperkt het gebruik van verlengsnoeren
• Uitklapbare steun houdt het gereedschap stabiel rechtop tussen twee toepassingen voor een veiligere werkplek
Toepassingen
Het Stanley snelle lijmpistool is geschikt voor gebruik in onderhoudswerkplaatsen, technische diensten en lichte assemblagelijnen. Het wordt gebruikt voor het verlijmen van componenten, het bevestigen van kleine onderdelen en voor snelle herstellingen op locatie. Het vermogen van 95 W, gecombineerd met de opwarmtijd van 100 s en het debiet van 1,8 lb/u, maakt het mogelijk om repetitieve werkzaamheden efficiënt uit te voeren met een snelle beschikbaarheid bij aanvang.
Met het gewicht van 0,34 kg en het snoer van 1,7 m is dit gereedschap eenvoudig te hanteren en flexibel inzetbaar nabij werkbanken en technische installaties. De uitklapbare steun stabiliseert het pistool tussen twee toepassingen en draagt bij aan een georganiseerde werkplek.
Met het gewicht van 0,34 kg en het snoer van 1,7 m is dit gereedschap eenvoudig te hanteren en flexibel inzetbaar nabij werkbanken en technische installaties. De uitklapbare steun stabiliseert het pistool tussen twee toepassingen en draagt bij aan een georganiseerde werkplek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 70x205x270 mm |
| Opgenomen vermogen | 95 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,77 excl. BTW
/ stuk
€ 40,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden