Referenties
Metabo:600797840
Rubix:A0409761
Fabrikant:600797840
EAN:4061792246973
Productdetails : METABO LIJMPISTOOL 18V HK 18 LTX 20 BODY 600797840
Veelzijdige accu-lijmpistolen voor reparaties en bevestigingen op iedere plek - startklaar binnen 1 minuut
Voor het heet verlijmen van vrijwel alle materialen, ook van hittegevoelige materialen, dankzij de tweede temperatuurstand met 130°C
Voor lijmsticks met Ø 11 mm, ook voor "Low Melt"-sticks met een lage verwerkingstemperatuur
Optimale, snelle verwerking van de lijm door de constante temperatuur
Hoog accuvermogen tot maximaal 13 lijmsticks op de hoogste temperatuur (Li-Power accu-pack 18 V/2 Ah)
Nauwkeurige, verwisselbare mondstuk en een grotere, ergonomische schakelaar voor het exact doseren
Automatische veiligheidsuitschakeling als de machine langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt
Zuiver werken zonder nadruppelen door mondstuk met kogelafsluiting
Veilig terzijde leggen of uitschakelen op de accu-pack
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Lange spuitmond Ø 2,8 mm, 5 lijmsticks transparant, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Voor het heet verlijmen van vrijwel alle materialen, ook van hittegevoelige materialen, dankzij de tweede temperatuurstand met 130°C
Voor lijmsticks met Ø 11 mm, ook voor "Low Melt"-sticks met een lage verwerkingstemperatuur
Optimale, snelle verwerking van de lijm door de constante temperatuur
Hoog accuvermogen tot maximaal 13 lijmsticks op de hoogste temperatuur (Li-Power accu-pack 18 V/2 Ah)
Nauwkeurige, verwisselbare mondstuk en een grotere, ergonomische schakelaar voor het exact doseren
Automatische veiligheidsuitschakeling als de machine langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt
Zuiver werken zonder nadruppelen door mondstuk met kogelafsluiting
Veilig terzijde leggen of uitschakelen op de accu-pack
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Lange spuitmond Ø 2,8 mm, 5 lijmsticks transparant, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Veelzijdige accu-lijmpistolen voor reparaties en bevestigingen op iedere plek - startklaar binnen 1 minuut|Voor het heet verlijmen van vrijwel alle materialen, ook van hittegevoelige materialen, dankzij de tweede temperatuurstand met 130°C|Voor lijmsticks met Ø 11 mm, ook voor "Low Melt"-sticks met een lage verwerkingstemperatuur|Optimale, snelle verwerking van de lijm door de constante temperatuur|Hoog accuvermogen tot maximaal 13 lijmsticks op de hoogste temperatuur (Li-Power accu-pack 18 V/2 Ah)|Nauwkeurige, verwisselbare mondstuk en een grotere, ergonomische schakelaar voor het exact doseren|Automatische veiligheidsuitschakeling als de machine langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt|Zuiver werken zonder nadruppelen door mondstuk met kogelafsluiting|Veilig terzijde leggen of uitschakelen op de accu-pack|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Min. werktemperatuur | 130 °C |
| Type | accu-lijmpistool |
| Spanning | 18 V |
| Model | hk 18 ltx 20 |
| Compatibiliteit lijmstiftdiameter | 11 |
| Mondstuktype | long nozzle ø 2,8 mm |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,00 excl. BTW
/ stuk
€ 119,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen










