MECALINE INSTANT KOP. CIL BUI DR HAAKS INSTELB 6 - M6 858883

DRAAIBARE MANNELIJKE PARALLELLE ELLEBOOG STEEKFITTING - MINI

Zie technische informatie

Referenties

Mecaline:858883
Rubix:06262642
EAN:3660338139536
MECALINE INSTANT KOP. CIL BUI DR HAAKS INSTELB 6 - M6 858883

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1m6
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Productdetails : MECALINE INSTANT KOP. CIL BUI DR HAAKS INSTELB 6 - M6 858883


Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1m6
Aansluiting 26
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 1,93 excl. BTW
/ stuk
€ 2,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden