Referenties
Amecoil:71810.120.001
Rubix:08652526
EAN:8715492911377

Productdetails : AMECOIL DREVEL 12MM
Drevel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,07 excl. BTW
/ stuk
€ 24,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
