KIPP INBOUWGEREEDSCHAP ELVZ M8 K0978.808
Inbouwgereedschappen voor schroefdraadinserts zelfsnijdend
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0978.808
Rubix:A0715996
EAN:4059245151356



Productdetails : KIPP INBOUWGEREEDSCHAP ELVZ M8 K0978.808
Montagegereedschap handbediening M06 staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 35,6 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Spoed schroefdraad | 1,25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,33 excl. BTW
/ stuk
€ 34,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden