Referenties
FAG:AHX2319
Rubix:03016908
Fabrikant:0190034390000
EAN:4012801208918

Productdetails : FAG AHX 2319 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)23, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x105x105 mm |
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendraad | m105x2 |
| Breedte | 85 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,51 excl. BTW
/ stuk
€ 236,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen