Referenties
FAG:AH3040
Rubix:03033014
Fabrikant:0167270100000
EAN:4012801208635

Productdetails : FAG AH 3040 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)30, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 102x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 3804 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendraad | tr215x4 |
| Breedte | 102 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 692,69 excl. BTW
/ stuk
€ 838,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
