Referenties
FAG:AH3148
Rubix:03033046
Fabrikant:0191392170000
EAN:4012801208765

Productdetails : FAG AH 3148 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)31, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 154x260x260 mm |
| Logistiek gewicht | 12190 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendraad | tr260x4 |
| Breedte | 154 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.046,45 excl. BTW
/ stuk
€ 2.476,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen