Referenties
FAG:AH24176-H
Rubix:03034957
Fabrikant:0191387090000
EAN:4012801307819

Productdetails : FAG AH 24176 H DRUKBUS
Drukbussen AH241, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31600 g |
| Binnendiameter | 360 mm |
| Buitendraad | tr400x5 |
| Breedte | 271 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Serie | ah..-h |
| Gewicht | 32,2 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.767,07 excl. BTW
/ stuk
€ 13.028,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
