Kegellager Timken LM522510D, Buitendiameter: 159.987 mm | Binnendiameter: 109.987 mm | Breedte: 58.738 mm
Dubbele rij - Dubbele cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM522510D
Rubix:03328468
Fabrikant:100132145
EAN:0053893634166






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 109,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 159,987 mm |
| Breedte | 58,738 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 522510 D CUP
Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Dubbele (cup) buitenringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen als de (kegel) binnenringen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen / Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 174,7x174,7x62,1 mm |
| Gewicht verpakking | 1584,9 g |
| Binnendiameter | 109,987 mm |
| Buitendiameter | 159,987 mm |
| Breedte | 58,738 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,646 kg |
| Serie | lm522500 |
| Totale breedte lager | 74,613 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 341000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.030,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.246,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen