Kegellager Timken L163149-90055, Buitendiameter: 444.5 mm | Binnendiameter: 355.6 mm | Breedte: 60.325 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L163149-90055
Rubix:03327730
EAN:0053893505190


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 355,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 444,5 mm |
| Breedte | 60,325 mm |
Productdetails : TIMKEN L 163149-90055 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken L 163149-90055 kegellagerass'y (TDO) met 355,6 mm boring en 444,5 mm buitendiameter. Dubbelrijig en geschikt voor hoge radiale én axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 355,6 mm |
| Buitendiameter | 444,5 mm |
| Breedte | 60,325 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | l163100 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 136,522 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1280000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.730,85 excl. BTW
/ stuk
€ 14.194,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen