ROCOL 47001 EASYLINE GEEL SPUITBUS 750ML

Easyline Edge-verf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:EASYLINE EDGE YELLOW 750ml
Rubix:07040200
Fabrikant:47001
EAN:5024747470013
ROCOL 47001 EASYLINE GEEL SPUITBUS 750ML

Technische samenvatting

Inhoud750 ml
Kleurgeel
Type markeringpermanent
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 47001 EASYLINE GEEL SPUITBUS 750ML


EASYLINE Edge-lijnmarkeerverf wordt wereldwijd erkend als de ultieme lijnmarkeerverf uit een spuitbus. Dankzij een superieure verfformule in combinatie met de nauwkeurig ontworpen EASYLINE Edge-applicator, geeft het Edge-systeem gegarandeerd de scherpste, helderste en meest duurzame lijnen van alle soortgelijke producten die op de markt verkrijgbaar zijn.
EASYLINE Edge-lijnmarkeerverf wordt wereldwijd erkend als de ultieme lijnmarkeerverf uit een spuitbus. Dankzij een superieure verfformule in combinatie met de nauwkeurig ontworpen EASYLINE Edge-applicator, geeft het Edge-systeem gegarandeerd de scherpste, helderste en meest duurzame lijnen van alle soortgelijke producten die op de markt verkrijgbaar zijn. EASYLINE Edge-lijnmarkeerverf, verkrijgbaar in acht op de RAL-classificatie afgestemde kleuren en fluorescerend geel, is een extreem duurzame epoxyverf van 'snelwegmarkeringskwaliteit', ideaal voor lijnmarkering en vrije markering, zowel binnen als buiten.

Sterke punten

Bespaart tijd en geld – verlengde levensduur en verminderde nood tot overschilderen. Droogt in 10 minuten, eenvoudig aan te brengen, geen vlekken, geen verspilling. Hoogste verfgehalte per blik op de markt – 20% meer dan de rest.
Systeem met laagste concentratie vluchtige organische stoffen (VOS) op de markt. Minimale impact op het milieu – niet schadelijk voor het milieu en in het water levende organismen. Op gezondheid en veiligheid gerichte, niet-toxische en niet-schadelijke formule die vrij is van irriterende stoffen. Maakt gebruik van een uniek drijfgassysteem voor het aanbrengen van consistente lijnen van superieure kwaliteit gedurende de gehele levensduur van het blik.

Voldoet aan uw wettelijke verplichtingen krachtens richtlijn van de Europese Unie 92/58/EEG. Ideaal voor sjabloonmarkering/vrije markering. Getest middels de internationaal erkende ASTM D4060-test met behulp van een Taber-slijtagemachine.

Toepassingen

Fabrieksindelingen en processtromen, Parkeerterreinen, Veiligheids- en gevarenzones, Magazijnindelingen, Algemene afbakeningszones, Sporthallen, Speelplaatsen, Wegmarkeringen, Atletiek- en sportvelden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Inhoud750 ml
Kleurgeel
Type markeringpermanent
Min. Gebruikstemperatuur5 °C
Max. Gebruikstemperatuur30 °C
Waterbestendigja
€ 46,58 excl. BTW
/ stuk
€ 56,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden