EDDING VILTSTIFT DIK ZWART 500

edding 500 permanent marker groen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Edding:500 PERMANENT MARKER BLACK
Rubix:95012071
Fabrikant:4-500001
EAN:4004764329625
EDDING VILTSTIFT DIK ZWART 500

Technische samenvatting

Kleurzwart
Type tipafgeschuind
Type markeringpermanent
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : EDDING VILTSTIFT DIK ZWART 500


Compacte en handige permanente marker voor markeren en kenmerken van bijna alle materialen, zoals papier, karton, metaal, glas, kunststof en hout. De beitelvormige punt heeft een schrijfdikte van 2-7 mm. Water- en wrijfvast op bijna alle oppervlakken. Het product is navulbaar met edding T 25, T 100 en T 1000 navulinkt. Geschikte reservepunten (edding 500 reservepunten) zijn verkrijgbaar. De inkt is reukarm en zonder toevoeging van tolueen/xyleen. Hoogwaardige aluminium barrel.

Sterke punten

Duurzame markeringen op diverse materialen met een handige marker van aluminium. Gebruiksklaar. Handig zakformaat. De dop kan op het uiteinde van de marker worden gezet om verlies te voorkomen. Breed kleurenpalet. Hoogwaardig merkproduct. Made in Germany.

Toepassingen

Beton/Steen, Folie, Glas, Hout, Kartonnen doos/karton, Keramiek, Kunststof, Leer, Metaal/staal/ijzer, Papier, Polystyreen, Rubber, Terracotta

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleurzwart
Type tipafgeschuind
Type markeringpermanent
€ 3,67 excl. BTW
/ stuk
€ 4,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur