Kegellager Timken 36620-20361, Buitendiameter: 193.675 mm | Binnendiameter: 174.234 mm | Breedte: 23.02 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:36620-20361
Rubix:03322177
Fabrikant:100056727
EAN:0053893302331
TIMKEN 36620-20361 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter174,234 mm
Buitendiameter193,675 mm
Breedte23,02 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 36620-20361 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking722,1 g
Binnendiameter174,234 mm
Buitendiameter193,675 mm
Breedte23,02 mm
Type lagerspelingcn
€ 169,22 excl. BTW
/ stuk
€ 204,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.