Kegellager Timken 29875-90020, Buitendiameter: 323.85 mm | Binnendiameter: 254 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:29875-90020
Rubix:03321698
EAN:0053893242941
TIMKEN 29875-90020 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter254 mm
Buitendiameter323,85 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29875-90020 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellagerass'y 29875-90020 (Type TDO) voor zware belastingen in double-row opstellingen. Afmetingen: 254 mm boring, 323.85 mm OD, 63.5 mm breedte.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,5x323,85x323,85 mm
Logistiek gewicht11365 g
Afmeting verpakking (D x B x H)330,2x76,2x330,2 mm
Binnendiameter254 mm
Buitendiameter323,85 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingc2
Gewicht11,93 kg
Serie29800
Materiaalchrome steel
Kokerstaal
Totale breedte lager63,5 mm
NormABMA CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r391000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr151000 N
€ 8.534,28 excl. BTW
/ stuk
€ 10.326,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen