Kegellager Timken 49151, Buitendiameter: 93.662 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 31.75 mm
Kegel van conisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:49151
Rubix:03323284
Fabrikant:100046781
EAN:0053893316567







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,662 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Productdetails : TIMKEN 49151 CONE
Enkelrijige conische rollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag het grootste assortiment ter wereld in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Deze kegel moet samen met een bijpassende beker worden aangeschaft.
Sterke punten
Enkele kegel. Ééndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooien van het pinstype beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31,75x66,294x66,294 mm |
| Logistiek gewicht | 713 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 713 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 93,662 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Serie | 49000 |
| Totale breedte lager | 31,75 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 156000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 136000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 472,58 excl. BTW
/ stuk
€ 571,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen