Kegellager Timken 95525-90152, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 114.3 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:95525-90152
Rubix:03325633
EAN:0053893451671
TIMKEN 95525-90152 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 95525-90152 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken TDO kegellagerass. uit serie 95000 met brede effectieve lagerspreiding voor gecombineerde radiale en axiale belastingen. Bore 133,35 mm en buitenmaat 234,95 mm. ([cdn.lsicloud.net](https://cdn.lsicloud.net/weimerbrng/documents/Timken_95525_90150_Specification_Sheet.pdf))

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)143,002x234,95x234,95 mm
Logistiek gewicht23600 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x228,6x228,6 mm
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte114,3 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht23,223 kg
Serie95000
Kokerstaal
Totale breedte lager142,872 mm
€ 5.121,52 excl. BTW
/ stuk
€ 6.197,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen