Kegellager SKF LM 11949/910/Q, Buitendiameter: 45.237 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 16.637 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:LM 11949/910/Q
Rubix:03042011
Fabrikant:47675
EAN:7316570004090
SKF LM 11949/11910 Q KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter45,237 mm
Breedte16,637 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF LM 11949/11910 Q KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16,64x40,12x40,12 mm
Logistiek gewicht121 g
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter45,237 mm
Breedte16,637 mm
Type lagerspelingcn
Serielm
Kokerstaal
Referentietoerental12000 rpm
Grenstoerental18000 rpm
Totale breedte lager16,637 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r27500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
€ 20,26 excl. BTW
/ stuk
€ 24,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.