Kegellager Timken 861-902A1, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 127 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:861-902A1
Rubix:03325171
EAN:0013992357496


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 127 mm |
Productdetails : TIMKEN 861-902A1 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken 861-902A1 TDO kegelrollenlager-assy voor toepassingen met gecombineerde radiale en axiale belasting. d=101,6 mm, D=190,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 127 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 855 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 127 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 119000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.972,36 excl. BTW
/ stuk
€ 3.596,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen