Kegellager Timken 6454/6420, Buitendiameter: 149.225 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 53.975 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:6454/6420
Rubix:03324100
EAN:0053893310305


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 6454/6420 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 6454/6420 keGellager (single rij, TS) voor hoge belastingen. Afmetingen 69,85 x 149,225 x 53,975 mm. Gewicht 4,5 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Serie | 6400 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 54,229 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 463000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 411000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 633,77 excl. BTW
/ stuk
€ 766,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen