Kegellager Timken 32318-90KA1, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 67.5 mm
Kegellager 32318
Zie technische informatieReferenties
Timken:32318-90KA1
Rubix:03385520
Fabrikant:101752527



Productdetails : TIMKEN 32318 KEGELLAGER EENRIJIG
De enige lagers van de rij verminderde rol zijn het eenvoudigste en wijd gebruikte type van lager, die uit een reeks kegels en een kop bestaan.
Ze bestaan uit twee belangrijke scheidbare delen: de kegel (aan de binnenkant) en de kop (aan de buitenkant).
Ze bestaan uit twee belangrijke scheidbare delen: de kegel (aan de binnenkant) en de kop (aan de buitenkant).
Sterke punten
The one-piece cage made of hardened steel holds the rollers on the cone and positions them evenly
Spindle cages are also available.
Spindle cages are also available.
Toepassingen
Vehicle front wheels, differential and pinion configurations, conveyor rollers, machine tool spindles, trailer wheels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 67,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ts |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 633,29 excl. BTW
/ stuk
€ 766,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen