Kegellager Timken JH415647-90N01, Buitendiameter: 145 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 112 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JH415647-90N01
Rubix:03327212
EAN:0053893724409

Productdetails : TIMKEN JH 415647-90N01 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken JH415647-90N01 is een SET-RIGHT™ (SR) matched bearing assembly met twee J-Line™ Class N lagercomponenten en TS-afstandhouders voor axiale positionering.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 112,014x145,034x145,034 mm |
| Logistiek gewicht | 7858 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 152,4x152,4x152,4 mm |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Breedte | 112 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 8,02 kg |
| Serie | j-line™ class n |
| Totale breedte lager | 112 mm |
| Norm | SET-RIGHT™ (SR) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 463000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 604000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.037,29 excl. BTW
/ stuk
€ 1.255,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen