Kegellager Timken L812148, Buitendiameter: 103.213 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 17.602 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L812148
Rubix:03384361
Fabrikant:100060774
EAN:0053893694382
TIMKEN L 812148 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter103,213 mm
Breedte17,602 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 812148 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,6x103,6x34,5 mm
Gewicht verpakking378,3 g
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter103,213 mm
Breedte17,602 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Seriel812100
Totale breedte lager17,602 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r89100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr82900 N
€ 114,45 excl. BTW
/ stuk
€ 138,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.