Kegellager Timken 39590-90078, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 66.675 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:39590-90078
Rubix:03322576
EAN:0053893804774


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN 39590-90078 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager-assy 39590-90078 (2S) met snap-ring spacer. Voorgeconditioneerde lagerafstelling met d 66,675 mm en gewicht 2,47 kg.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66,802x112,776x112,776 mm |
| Logistiek gewicht | 2463 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,47 kg |
| Totale breedte lager | 66,675 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 75400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,20 excl. BTW
/ stuk
€ 453,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen