Kegellager Timken 67391-90071, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 101.6 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67391-90071
Rubix:03324319
EAN:0053893366456
TIMKEN 67391-90071 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67391-90071 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 67391-90071 is een dubbel cup kegellager (TDO) voor toepassingen met omkerende momenten. Geschikt voor vaste montage of “float” in de behuizing.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x196,85x196,85 mm
Logistiek gewicht9780 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Serie67300
Kokerstaal
Totale breedte lager85,725 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r625000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr640000 N
€ 2.252,03 excl. BTW
/ stuk
€ 2.724,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.