Kegellager Timken LM300849-90788, Buitendiameter: 78 mm | Binnendiameter: 40.988 mm | Breedte: 17.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM300849-90788
Rubix:03328291
EAN:0053893660691


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40,988 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 78 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 300849-90788 KEGELLAGER ASSY
Timken kegellagerass y (TS) bestaat uit cone- en cup-onderdelen en is ontworpen voor zware, gecombineerde belasting. Geschikt voor montage op assen in tegenovergestelde paren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40,988 mm |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,36 kg |
| Serie | lm300800 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 17,5 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 63500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 59100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,65 excl. BTW
/ stuk
€ 93,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen