Kegellager SKF 32319, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 71.5 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:32319
Rubix:03046334
EAN:7316577328038
SKF 32319 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte71,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32319 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte71,5 mm
Type lagerspelingcn
€ 871,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.055,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.